Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, granulacija: 120

Artikl br.: 558317 120
Cijena po 1 Piece (6,87 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,87 € / 1 Piece
    (6,87 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    5,72 € / 1 Piece
    (5,72 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZK713X
Sadržaj 1 kom.
Obrazac opisa plosnato
Širina abrazivnog materijala 100 mm
Abrazivna duljina 1.000 mm
Pogonski stroj trakasti strojevi
Podloga sredstva za brušenje Tkanina
Vezanje smola i sintetička smola
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda Brusna traka
Sredstvo za brušenje cirkonski korund (ZA)
Veličina zrna (mrežica) 120 mesh
Prikladno za materijal lijevano željezo; Neželjeni i šareni materijali; čelik
Grupa alata metal
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558317 120
EAN / GTIN 4018875385449
Broj proizvođača 738544
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Dugačke trake s čvrstom tkaninom od poliestera (X), za velike volumene odvajanja materijala na stacionarnim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.