Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm, Hlava ⌀ × dĺžka hlavy: 15X30mm

Č. pol.: 553600 15X30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,31 € / 1 ks
  • Od 5 kusy
    10,26 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 809 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀ × dĺžka hlavy (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brúsneho puzdra
Priemer stopky 6 mm
Priemer hlavy 15 mm
Dĺžka hlavy 30 mm
Tvar valcové
Odporúčané otáčky min. 25 000 min-1
Odporúčané otáčky max. 36 000 min-1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 553600 15X30
EAN/GTIN 4045197240170
Číslo výrobcu 553600 15X30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.