Nosič brusných pouzder drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm, ⌀ hlavy×délka hlavy: 15X30mm

Artiklové číslo: 553600 15X30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    257,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 698 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brusných pouzder
Průměr hřídele 6 mm
Průměr hlavy 15 mm
Délka hlavy 30 mm
Tvar válcová
doporučené otáčky min. 25 000 min-1
Doporučené otáčky max. 36 000 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Číslo výrobce 553600 15X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Drážkované, pružné gumové tělísko s ocelovou stopkou. Přebroušená plocha pláště pro nejnižší obvodovou házivost.