{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Vorm | cilindrisch | |
| Diameter kop | 15 mm | |
| Lengte kop | 30 mm | |
| Diameter schacht | 6 mm | |
| Aanbevolen toerental min. | 25.000 min-1 | |
| Aanbevolen toerental max. | 36.000 min-1 | |
| Producttype | Slijphulsdrager |
| Artikelnummer | 553600 15X30 | |
| EAN/GTIN | 4045197240170 | |
| Nummer fabrikant | 553600 15X30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |