Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm 30X30

Č. pol.: 553600 30X30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,56 € / ks
  • Od 5 ks
    12,14 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 094 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru valcové
⌀ hlavy 30 mm
Dĺžka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
Podkladový materiál elastické gumové teleso
minimálne otáčky 13 000 min-1
maximálne otáčky 19 100 min-1
Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553600 30X30
EAN/GTIN 4045197240200

Popis

Prevedenie:

Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.
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
    Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka