Slitsad expanderande sliprulle, skaft-⌀ 6 mm, Huvud-⌀×huvudlängd: 15X30mm

Art-nr.: 553600 15X30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    160,00 SEK / 1 st.
  • Från 5Pieces
    133,40 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 336 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudlängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beskrivning, formulär cylindriska
Huvudets diameter 15 mm
Längd huvud 30 mm
Skaftets diameter 6 mm
Rekommenderat varvtal, min 25 000 min-1
Rekommenderat varvtal, max. 36 000 min-1
Produktslag Expanderande sliprulle

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553600 15X30
EAN/GTIN 4045197240170
Tillverkarens nummer 553600 15X30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft. Överslipad mantelyta för bästa rundgångsnoggrannhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen