{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Nosilec brusnih obročev | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Premer glave | 15 mm | |
| Dolžina glave | 30 mm | |
| Oblika | cilindrična | |
| Priporočeno število vrtljajev min. | 25.000 min-1 | |
| Priporočeno število vrtljajev maks. | 36.000 min-1 |
| Številka izdelka | 553600 15X30 | |
| EAN/GTIN | 4045197240170 | |
| Številka proizvajalca | 553600 15X30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |