Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren ⌀ 6 mm, Pään ⌀×pään pituus: 15X30mm

Tuote nro.: 553600 15X30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,08 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kappaleet
    13,40 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
776 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto lieriömäinen
Pään halkaisija 15 mm
Pään pituus 30 mm
Varren halkaisija 6 mm
Suositeltu kierrosluku min. 25 000 min-1
Suositeltu kierrosluku maks. 36 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomahylsyn pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Valmistajan numero 553600 15X30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uritettu elastinen kumirynko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin