{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Termék fajtája | Csiszológyűrű tartó | |
| Szár átmérő | 6 mm | |
| Fej átmérő | 15 mm | |
| Fej hossza | 30 mm | |
| Alak | hengeres | |
| Ajánlott fordulatszám min. | 25 000 min-1 | |
| Ajánlott fordulatszám max. | 36 000 min-1 |
| Cikkszám | 553600 15X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240170 | |
| Gyártó száma | 553600 15X30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |