Multimeter MM7-2

Č. pol.: 473300 MM7-2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 70,00 € PU (ks)
  • 104,00 € PU (ks)
  • 78,20 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 93,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 60 000
Základná presnosť 0,03 %
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Senzor napätia (bezdotykový) áno
Merací proces TRUE RMS
Funkcia ukladania HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Striedavé napätie AC 10 µV − 1000 V
Jednosmerné napätie 10 µV − 1000 V
Striedavý prúd AC 0,01 µA − 10 A
Jednosmerný prúd DC 0,01 µA − 10 A
Odpor 0,01 Ω − 60 MΩ
Kapacita 0,01 nF − 10 mF
Frekvencia 0,001 Hz − 1 MHz
Teplota -200 °C - 1 090 °C
Kategória prepätia CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materiál krytu Plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473300 MM7-2
EAN/GTIN 4014651446908

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
Funkcia AutoV pre automatické prepínanie AC/DC a výber meracieho rozsahu, funkcia Loz s nízkou vstupnou impedanciou, test rýchlej priechodnosti, kontrola zdierky s výstrahou (ochrana poistiek).

Norma:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.
Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka