{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 60.000 | |
Grundpræcision | 0,03 % | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Volt-føler (berøringsfri) | ja | |
Målemetode | TRUE RMS | |
Hukommelsesfunktion | HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL | |
Vekselspænding AC | 10 µV − 1000 V | |
Jævnspænding DC | 10 µV − 1000 V | |
Vekselstrøm AC | 0,01 µA − 10 A | |
Jævnstrøm DC | 0,01 µA − 10 A | |
Modstand | 0,01 Ω − 60 MΩ | |
Kapacitans | 0,01 nF − 10 mF | |
Frekvens | 0,001 Hz − 1 MHz | |
Temperatur | -200 °C - 1.090 °C | |
Overspændingskategori | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM7-2 | |
EAN/GTIN | 4014651446908 |