Multimetras MM7-2

Prekės Nr.: 473300 MM7-2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 70,00 € /vnt.
  • 104,00 € /vnt.
  • 78,20 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 93,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 60 000
Pagrindinis tikslumas 0,03 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Įtampos jutiklis (bekontaktis) taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Kintamoji įtampa AC 10 µV − 1000 V
Nuolatinė įtampa DC 10 µV − 1000 V
Kintamoji srovė AC 0,01 µA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,01 µA − 10 A
Varža 0,01 Ω − 60 MΩ
Talpa 0,01 nF − 10 mF
Dažnis 0,001 Hz − 1 MHz
Temperatūra −200 °C - 1 090 °C
Viršįtampio kategorija KAT IV 600 V; KAT IV 600 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473300 MM7-2
EAN / GTIN 4014651446908

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Automatinio kintamosios / nuolatinės srovės perjungimo ir matavimo diapazono pasirinkimo funkcija, LoZ funkcija su maža varža, greitas tęstinumo bandymas, lizdo patikra su įspėjimu (fiksavimo apsauga).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.
Temperatūros matuoklis, guminis apsauginis rėmas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį