Yleismittari MM7-2

Tuote nro.: 473300 MM7-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 80,50 € /kpl
  • 119,60 € /kpl
  • 89,93 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 107,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 60 000
Perustarkkuus 0,03 %
Johtavuuden testaus kyllä
Dioditestaus kyllä
Volttianturi (kosketukseton) kyllä
Mittaustapa TRUE RMS
Tallennustoiminto HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Vaihtojännite AC 10 µV − 1000 V
Tasajännite DC 10 µV − 1000 V
Vaihtovirta AC 0,01 µA − 10 A
Tasavirta DC 0,01 µA − 10 A
Vastus 0,01 Ω − 60 MΩ
Kapasitanssi 0,01 nF - 10 mF
Taajuus 0,001 Hz − 1 MHz
Lämpötila −200 °C - 1 090 °C
Ylijänniteluokka CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Kotelon materiaali muovi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473300 MM7-2
EAN / GTIN 4014651446908

Kuvaus

Malli:

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
AutoV-toiminto automaattista AC/DC-kytkentää ja mittausalueen valintaa varten, LoZ-toiminto matalalla tuloimpedanssilla, nopea johtavuuden testaus, varoitus virheellisestä kytkennästä (sulakesuojaus).

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.
Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin