Multimeter, Označenie výrobcu: MMP3

Č. pol.: 473300 MMP3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 80,00 € PU (ks)
  • 86,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 5 000
Základná presnosť 0,6 %
Merací proces RMS
Funkcia ukladania HOLD
Striedavé napätie AC 0,1 mV − 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV − 600 V
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 10 pF − 100 µF
Frekvencia 1 mHz − 5 MHz
Kategória prepätia CAT III 300 V; CAT II 600 V
Materiál krytu Plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 LR44
Druh produktu Multimeter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473300 MMP3
EAN/GTIN 4014650440846
Číslo výrobcu 044084
Výrobca/zodpovedná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
Vreckový digitálny multimeter. Malý a úzky (132 × 86 × 19 mm) – hmotnosť len 130 g.

Norma:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka