Multimetr, Označení výrobce: MM7-2

Artiklové číslo: 473300 MM7-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 913,00 CZK / ks
  • 4 475,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
2 ks
Typ baterie
Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost
AAA (LR3)
Označení výrobce
MM7-2
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Měření
RMS; TRUE RMS
Měření frekvence min.
0,001 Hz
Měření frekvence max.
1 000 kHz
Měření odporu min.
0,01 Ω
Měření odporu max.
60 MΩ
Elektrická kapacita min.
0 µF
Elektrická kapacita max.
10 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí
0 V
Měřicí napětí max., Měření napětí
1 000 V
Zobrazení (DC) min.
0 V
Zobrazení (DC) max.
1 000 V
Zobrazení (AC) min.
0 V
Zobrazení (AC) max.
1 000 V
Střídavý proud (AC) min.
0 mA
Střídavý proud (AC) max.
10 A
Střídavé napětí (AC) min.
0 V
Střídavé napětí (AC) max.
1 000 V
Stejnosměrný proud (DC) min.
0 mA
Stejnosměrný proud (DC) max.
10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min.
0 V
Stejnosměrné napětí (DC) max.
1 000 V
Ukazatel
LCD
Zobrazitelné číslo max.
60 000
Přesnost
0,03 %
Druh produktu
Multimetr
Varianty měření
Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu
Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem
ano
S displejem
ano
Kategorie přepětí
CAT III; CAT IV
Provozní teplota min.
-200 °C
Provozní teplota max.
1 090 °C
Funkce
Average; Hold; Max; Min; Peak
Norma
IEC / DIN EN 061010-1
Materiál pouzdra
Plast
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473300 MM7-2
EAN / GTIN 4014651446908
Číslo výrobce 044690
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
Funkce AutoV pro automatické přepínání AC/DC a výběr měřicího rozsahu, funkce LoZ s nízkou vstupní impedancí, rychlá zkouška průchodu, kontrola zásuvky s výstražným upozorněním (ochrana pojistkou).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.
Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám.