Multimeter MM7-2

Art-nr: 473300 MM7-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 887,04 SEK /st.
  • 1 317,89 SEK /st.
  • 990,95 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 186,10 SEK /st.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 60 000
grundnoggrannhet 0,03 %
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
spänningsgivare (beröringsfri) ja
mätmetod TRUE RMS
minnesfunktion HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
växelspänning AC 10 µV − 1000 V
likspänning DC 10 µV − 1000 V
växelström AC 0,01 µA − 10 A
likström DC 0,01 µA − 10 A
resistans 0,01 Ω − 60 MΩ
kapacitet 0,01 nF - 10 mF
frekvens 0,001 Hz − 1 MHz
temperatur −200 °C - 1 090 °C
överspänningskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
material hus Plast
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473300 MM7-2
EAN/GTIN 4014651446908

Benämning

Utförande:

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.
AutoV-funktion för automatisk AC/DC-omkoppling och val av mätområde, LoZ-funktion med låg ingångsimpedans, snabbgenomgångskontroll, uttagskontroll med varningstext (säkringsskydd).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.
Trådtemperaturgivare, gummiskyddsram.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen