Multimeter MM2

Č. pol.: 473300 MM2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 78,20 € PU (ks)
  • 70,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 2 000
Základná presnosť 0,5 %
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Merací proces RMS
Striedavé napätie AC 100 µV − 750 V
Jednosmerné napätie 100 µV − 1000 V
Striedavý prúd AC 0,1 µA − 20 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 µA − 20 A
Odpor 0,1 Ω − 20 MΩ
Kategória prepätia CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Materiál krytu Plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473300 MM2
EAN/GTIN 4014651000520

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
Presné meracie rozsahy prúdu (200 µA a 2/20/200 mA) na meranie ionizačného prúdu na plynovom horáku a na testovanie obetnej anódy v zásobníku teplej vody (technici vykurovania a klimatizácie).

Norma:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.
Ochranný gumový rám.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka