Polohovací upínací čap 16X25

Č. pol.: 370105 16X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 30 mm
Rozmer cez steny 2 6 mm
Dĺžka l2 13,6 mm
Dĺžka l3 10 mm
Prídržná sila 5 kN
pre upínacie dosky ±0,05 20 mm
Druh produktu Upínací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370105 16X25
EAN/GTIN 4045197943781

Popis

Výhoda:

  • Vďaka predpätiu pružiny nedochádza k preťaženiu vnútornej mechaniky, a tým k nízkemu opotrebovaniu.
  • Tlmenie vibrácií a kmitania.
  • Samočinné blokovanie, žiadne neúmyselné uvoľnenie v dôsledku vibrácií.
  • Vysoká presnosť opakovania ± 0,03 mm.
  • Plochá konštrukčná výška.
  • Jednoduchá obsluha.

Použitie:

Na rýchle upnutie, fixovanie, nastavenie, výmenu a zaistenie obrobkov, dosiek, prípravkov atď.

Materiál:

Oceľ na zošľachtenie, brunovaná