Vpenjalni čepi za pozicioniranje 16X25 mm

Št. art.: 370105 16X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 30 mm
Zev ključa 2 6 mm
Dolžina l2 13,6 mm
Dolžina l3 10 mm
Držalna sila 5 kN
za vpenjalne plošče ±0,05 20 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370105 16X25
EAN/GTIN 4045197943781

Opis

Prednosti:

  • Zaradi napete vzmeti ne prihaja do preobremenitve notranje mehanike, zato ni obrabe.
  • Blažijo vibracije in nihanja.
  • Samodržne, nobenega nenamernega sproščanja pri vibracijah.
  • Visoka natančnost ponovitve ± 0,03 mm.
  • Ploščata izvedba.
  • Preprosto upravljanje.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje, fiksiranje, prestavljanje, menjavo in varovanje obdelovancev, plošč, priprav itd.

Material:

Poboljšano jeklo, brunirano.