Positioinnin kiinnityspultti 16X25 mm

Tuote nro.: 370105 16X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 30 mm
Avainkoko 2 6 mm
Pituus l2 13,6 mm
Pituus l3 10 mm
Pitovoima 5 kN
Kiinnityslevyille ±0,05 20 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370105 16X25
EAN / GTIN 4045197943781

Kuvaus

Etu:

  • Jousikiinnityksen ansiosta ei sisäisen mekanismin ylikuormitusta, mikä tekee järjestelmästä kulumisenkestävän.
  • Tärinää ja värinää vaimentava.
  • Itsevaimentava, ei tahatonta irtoamista tärinän vuoksi.
  • Suuri toistotarkkuus ± 0,03 mm.
  • Matala rakenne.
  • Helppo käyttää.

Käyttö:

Työkappaleiden, levyjen ja kalusteiden nopeaan kiristykseen, kiinnitykseen, siirtämiseen, vaihtamiseen ja varmistukseen.

Raaka-aine:

Nuorrutusteräs, mustattu