Išdėstymo-tvirtinimo kaiščiai 16X25 mm

Prekės Nr.: 370105 16X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 30 mm
Rakto dydis 2 6 mm
Ilgis l2 13,6 mm
Ilgis l3 10 mm
Užspaudimo jėga 5 kN
užspaudimo plokštei ±0,05 20 mm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370105 16X25
EAN / GTIN 4045197943781

Aprašymas

Privalumai:

  • Spyruoklės įtempimas užtikrina, kad vidinė mechanika nebūtų perkrauta ir nesusidėvėtų.
  • Vibracijos slopinimas ir geresnis amortizavimas.
  • Savaime užsifiksuojantis, jokio nenumatyto atsilaisvinimo esant vibracijai.
  • Pakartojamumo tikslumas ± 0,03 mm.
  • Darbinis aukštis.
  • Paprastas naudojimas.

Paskirtis:

Greitam užspaudimui, fiksavimui, reguliavimui, keitimui ir detalių, plokščių, įrenginių ir kt. tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Termiškai pagerintas plienas, juodintas.