Pozícionáló befogócsap 16X25 mm

Cikkszám: 370105 16X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 30 mm
Kulcsnyílás 2 6 mm
Hossz l2 13,6 mm
Hossz l3 10 mm
Tartóerő 5 kN
felfogó laphoz ±0,05 20 mm
Termék fajtája Befogó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370105 16X25
EAN / GTIN 4045197943781

Leírás

Előny:

  • A rugós előfeszítésnek köszönhetően a belső mechanika nem terhelődik túl és ennek köszönhetően csekély kopású.
  • Vibráció- és rezgéscsillapító.
  • Önzáró, vibráció esetén nincs véletlen kilazulás.
  • Nagy ± 0,03 mm ismétlési pontosság.
  • Lapos felépítésű.
  • Egyszerűen kezelhető.

Felhasználás:

Munkadarabok, lemezek, szerkezetek stb. gyors befogása, rögzítése, állítása, cseréje és biztosítása.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, barnított