Broche de positionnement 16X25 mm

Réf.: 370105 16X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 30 mm
Ouverture de clé 2 6 mm
Longueur l2 13,6 mm
Longueur l3 10 mm
Force de serrage 5 kN
Pour plaques de serrage ±0,05 20 mm
Type de produit Garant boulon de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370105 16X25
EAN / GTIN 4045197943781

Description

Avantage(s):

  • Grâce à la précontrainte du ressort, aucune surcharge du mécanisme interne et donc usure réduite.
  • Antivibratoire.
  • Autobloquant, aucun desserrage accidentel en cas de vibrations.
  • Précision de répétabilité élevée de ± 0,03 mm.
  • Hauteur plane.
  • Utilisation aisée.

Utilisation:

Pour le serrage rapide, la fixation, le réglage, le changement et le montage en toute sécurité de pièces, plaques, dispositifs, etc.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni