• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Perno de sujeción de posicionamiento, ⌀d1×longitud l1: 16X25mm

Número de artículo: 370105 16X25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀d1×longitud l1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 30 mm
Anchura de llave 2 6 mm
Longitud l2 13,6 mm
Longitud l3 10 mm
Fuerza de retención 5 kN
para placas de sujeción ±0,05 20 mm
Tipo de producto Tirantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 370105 16X25
EAN / GTIN 4045197943781
Número del fabricante 370105 16X25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

  • Gracias a la precarga del resorte no se sobrecarga el mecanismo interno, por lo que se produce poco desgaste.
  • Amortigua las vibraciones.
  • Con autoagarre, no se suelta de forma imprevista en caso de vibraciones.
  • Precisión de repetición elevada de ± 0,03 mm.
  • Altura de construcción plana.
  • Manejo fácil.

Aplicación:

Para la sujeción rápida, la fijación, el ajuste, el cambio y el aseguramiento de piezas de trabajo, placas, dispositivos, etc.

Material:

Acero bonificado, pavonado