Pár stupňovitých líšt so systémom Click, kalená oceľ, pre typ: 125

Č. pol.: 361950 125
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Hrúbka l 3 mm
Výška h 35 mm
vhodné pre farebný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Druh produktu Stupňová lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361950 125
EAN/GTIN 4250364401371
Číslo výrobcu 6921185035042
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Na upínanie plochých obrobkov a pre vŕtanie blízko okraja.

Materiál:

Oceľ tvrdená.

Vhodné pro:

Na naskrutkovanie, príp. pripnutie na vysokú stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.