Stupňovitá čeľusť pevná, pre typ: 125

Č. pol.: 361440 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 124,4 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 87 mm
Dĺžka l1 42 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód Duo Plus; HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361440 125
EAN/GTIN 4250364400978
Číslo výrobcu 6921484006731
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Veľ. 90, 125 a 160 so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.
Veľ. 90, 125 s rýchlovýmenným systémom Click.

Použitie:

Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

Allmatic NC-DUO č. 360600 a Allmatic NC (doterajšie vyhotovenie č. 360000, do roku 1998).

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.