Základná lišta, Typ: 520

Č. pol.: 361115 520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Dĺžka L 522 mm
Šírka B 100 mm
Výška H 40 mm
Hmotnosť 12,5 kg
Počet otvorov ZC 3
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361115 520
EAN/GTIN 4045197848970
Číslo výrobcu 361115 520
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Laserová stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov. Bočná drážka pre úpinky a priečne drážky na vyrovnávanie na stole stroja.
5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Vhodné pro:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštní příslušenství:

Úpinky č. 361165, adaptérová doska pre GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 a veľ. 18M16/138.

Poznámka:

Od veľkosti 650 sú otvory GARANT ZeroClamp dostupné na vyžiadanie.
Vhodné drážkové kamene je možné nájsť pod č. 375365.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka