{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Xpent | |
| Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
| Dĺžka L | 854 mm | |
| Šírka B | 125 mm | |
| Výška H | 48 mm | |
| Hmotnosť | 32 kg | |
| Počet otvorov ZC | na vyžiadanie | |
| vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | |
| Druh produktu | Pomôcka na vyrovnanie |
| Číslo položky | 361115 850 | |
| EAN/GTIN | 4045197809292 | |
| Číslo výrobcu | 361115 850 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |