MULTI CLAMP C4 Montážní přípravek pro kuželové držáky CAMFIX (ISO 26623-1) (otočné)

Č. pol.: 4561516
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561516
EAN/GTIN 7291075263480
Číslo výrobcu 4561516
Číslo L L24000 470

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Délka telesa (LB) 67 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 40
  • Standardníní stopka C4
  • Šírka stopky (B) 104 mm