MULTI CLAMP C5 Montážní přípravek pro kuželové držáky CAMFIX (ISO 26623-1) (otočné)

Č. pol.: 4561482
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561482
EAN/GTIN 7291075263473
Číslo výrobcu 4561482
Číslo L L24000 466

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 82 mm
  • Délka telesa (LB) 72 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 50
  • Standardníní stopka C5
  • Šírka stopky (B) 104 mm