Pár nadstavbových čeľustí Gripp, pre typ: 80

Č. pol.: 360141 80
Zľava
187,17 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 80 mm
Rozsah upínania B-A 87 mm - 107 mm
Výška podložky C 58 mm
pre typ 80
vhodné pre farebný kód ZC 80; PCV 100
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360141 80
EAN/GTIN 4045197642653
Číslo výrobcu 360141 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Poznámka:

Čeľuste možno bez problémov použiť na starších vyhotoveniach modelov 360130, 360133 a 360134. Staršie vyhotovenia majú namiesto guľových prítlačných prvkov na uchytenie čeľustí závitové otvory.