{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upínacia sila do maximálne | 17 kN | |
| Krútiaci moment | 40 Nm | |
| Hmotnosť | 2,5 kg | |
| Zdvih | 22 mm | |
| Šírka čeľustí A | 80 mm | |
| Dĺžka | 110 mm | |
| Šírka | 80 mm | |
| Výška | 50,2 mm | |
| vhodné pre farebný kód | ZC 80 | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 360133 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197801296 | |
| Číslo výrobcu | 360133 80 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |