Strediaci vrták pre automatizáciu, Šírka čeľustí A: 80A

Č. pol.: 360134 80A
Zľava
545,70 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 17 kN
Krútiaci moment 40 Nm
Hmotnosť 3,5 kg
Zdvih 22 mm
Šírka čeľustí A 80 mm
Dĺžka 120 mm
Šírka 120 mm
Výška 50 mm
vhodné pre farebný kód ZC 80
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360134 80A
EAN/GTIN 4062406572600
Číslo výrobcu 360134 80A
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Strediavi zverák pre flexibilné použitie.
  • Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.
  • Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.
  • Variabilné stredové nastavenie ±0,02 mm.
  • Tvrdené funkčné povrchy.
  • Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.

Výhoda:

  • Flexibilná ľahká konštrukcia.

Multifunkčné využitie.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pro:

Automatická konzola č. 360164.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.
Vrátane 4 upínacích čapov veľ. 90.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí č. 360135360151.

Poznámka:

Ak chcete uchytiť čeľuste so staršími predchádzajúcimi vyhotoveniami (bez V-drážky na spodnej strane), V-drážka sa musí dodatočne zapracovať.
Kontaktujte nás prostredníctvom vašej kontaktnej osoby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky