Pár TK nadstavbových čeľustí, pre typ: 80

Č. pol.: 360135 80
Zľava
187,68 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 80
Šírka čeľustí b 80 mm
Rozsah upínania B-A 7 mm - 88 mm
Výška podložky C 55 mm
vhodné pre farebný kód ZC 80; PCV 100
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394
Číslo výrobcu 360135 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Poznámka:

Čeľuste možno bez problémov použiť na starších vyhotoveniach modelov 360130, 360133 a 360134. Staršie vyhotovenia majú namiesto guľových prítlačných prvkov na uchytenie čeľustí závitové otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka