{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 80 mm | |
| Rozsah upínania B-A | 100 mm - 123 mm | |
| Výška podložky C | 50 mm | |
| D | 20 mm | |
| vhodné pre farebný kód | ZC 80; PCV 100 | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 360145 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197642615 | |
| Číslo výrobcu | 360145 80 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |