• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Predsadzovacia čeľusť, Šírka čeľustí / materiál: 80ALU

Č. pol.: 360090 80ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí / materiál Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 80 mm
Materiál Hliník
Dĺžka 90 mm
Výška 49 mm
Šírka 29 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360090 80ALU
EAN/GTIN 4045197482518
Číslo výrobcu 360090 80ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na upínanie jednotlivých okrajov obrobku.

Vhodné pro:

Paralelné upínacie čeľuste č. 360085 a pevná čeľusť č. 360086.