Mordaza intercambiable, Anchura de mordazas / Material: 80ALUmm

Número de artículo: 360090 80ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas / Material (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 80 mm
Material Aluminio
Longitud 90 mm
Altura 49 mm
Anchura 29 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Número del fabricante 360090 80ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para sujetar de contornos de pieza individuales.

Idóneo para:

Boca de sujeción paralela n.° 360085 y boca fija n.° 360086.