• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Voorzetbek 80ALU mm

Artikelnummer: 360090 80ALU
Korting
64,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 80 mm
Materiaal Aluminium
Lengte 90 mm
Hoogte 49 mm
Breedte 29 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360090 80ALU
EAN/GTIN 4045197482518

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van individuele werkstukcontouren.

T.b.v.:

Parallelspanbek nr. 360085 en vaste bek nr. 360086.