Paralelná upínacia čeľusť, Šírka čeľuste: 48

Č. pol.: 360085 48
Zľava
547,74 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 48 mm
Upínacia sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Krútiaci moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
max. zdvih 3 mm
Upínacia skrutka TX30
Ramenná skrutka SW1 4 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Číslo výrobcu 360085 48
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Variabilné rozostupy prostredníctvom krížených upínacích líšt sú možné.

Vhodné pro:

Upínacia lišta č. 360080.

Poznámka:

Použiteľné pre upínacie lišty od revízie 3 (pozri obrázok)! Mostík na viacnásobných upínacích lištách nesmie byť širší ako 5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka