• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Keičiama lūpa, Žiaunų plotis / medžiaga: 80ALUmm

Prekės Nr.: 360090 80ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis / medžiaga (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 80 mm
Medžiaga Aliuminis
Ilgis 90 mm
Aukštis 49 mm
Plotis 29 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Gamintojo numeris 360090 80ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Individualių detalės kontūrų užspaudimui.

Tinka:

Lygiagretaus užspaudimo lūpa Nr. 360085 ir bazinė užspaudimo lūpa Nr. 360086.