• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Předsazovací čelist 80ALU mm

Artiklové číslo: 360090 80ALU
Sleva
1764,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 80 mm
Materiál hliník
Délka 90 mm
Výška 49 mm
Šířka 29 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518

Popis

Použití:

K upínání individuálních kontur obrobků.

Vhodné pro:

Paralelní upínací čelist č. 360085 a pevná čelist č. 360086.