• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vorsatzbacke, Backenbreite / Material: 80ALUmm

Artikel-Nr.: 360090 80ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite / Material (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 80 mm
Material Aluminium
Länge 90 mm
Höhe 49 mm
Breite 29 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Herstellernummer 360090 80ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von individuellen Werkstückkonturen.

Passend für:

Parallelspannbacke Nr. 360085 und Festbacke Nr.360086.