TJS GJET C5 Kompaktní vysokorychlostní vřetena s pohonem KSS a s adaptací CAMFIX (ISO 26623-1).

Č. pol.: 3356932
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3356932
EAN/GTIN 7291075400090
Číslo výrobcu 3356932
Číslo L L24120 3012

Popis

Popis:

  • Vysokorychlostní vřetena
  • Průměr na straně stroje (DCONMS): 50 mm
  • Délka korunky (LPR): 129 mm
  • Velikost kmene (SS): C5

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 7 mm
  • Funkcní délka (LF): 112 mm
  • Celková délka (OAL): 159 mm
  • Délka upínace (LPR): 129 mm
  • Velikost stopky (SS): C5

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely