TJS GJET C5 Kompakte, KSS-drevne højhastighedsspindler med CAMFIX (ISO 26623-1)-tilpasning

Art.-nr.: 3356932
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3356932
EAN/GTIN 7291075400090
Producentnummer 3356932
L-nummer L24120 3012

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsspindler
  • Diameter på maskinsiden (DCONMS): 50 mm
  • Kronelængde (LPR): 129 mm
  • Stemstørrelse (SS): C5

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 50 mm
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslængde (LF): 112 mm
  • Samlet længde (OAL): 159 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 129 mm
  • Skaftstørrelse (SS): C5

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele