TJS GJET C5 Husillos Accionados por Refrigerante con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3356932
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3356932
EAN / GTIN 7291075400090
Número del fabricante 3356932
Número L L24120 3012

Descripción

Descripción:

  • Husillos de alta velocidad
  • Diámetro en el lado de la máquina (DCONMS): 50 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 129 mm
  • Tamaño del vástago (SS): C5

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
  • Longitud funcional (LF): 112 mm
  • Longitud total (OAL): 159 mm
  • Voladizo (LPR): 129 mm
  • Shank Size (SS): C5