TJS GJET C5 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Réf.: 3356932
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3356932
EAN / GTIN 7291075400090
Réf. fabricant 3356932
Article hors catalogue L24120 3012

Description

Description:

  • Broche UGV
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 129 mm
  • Taille du corps (SS): C5

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 112 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 159 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 129 mm
  • Taille du corps (SS): C5

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange