MD-DFN 370 HEAD Vrtáky pro karbidové vrtací hlavy CHAMIQDRILL

Č. pol.: 3335856
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335856
EAN/GTIN 7291075356526
Číslo výrobcu 3335856
Číslo L L24040 77

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,9 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 37,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
  • Délka upínace (LPR) 37.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky