MD-DFN 370 HEAD Cabezas de Taladrado Intercambiables con Puntas de Metal Duro Integral CHAMIQDRILL

Número de artículo: 3335856
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3335856
EAN / GTIN 7291075356526
Número del fabricante 3335856
Número L L24040 77

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm, Diámetro de corte (DC) 37 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 37 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 37.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 37 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 370-IQ
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Voladizo (LPR) 37.6 mm

Productos adecuados