MD-DFN 370 HEAD Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Cod articol.: 3335856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3335856
EAN / GTIN 7291075356526
Număr producător 3335856
L-Număr L24040 77

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6.9 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 37 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 37.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 37 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 37.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 370-IQ
  • Lungimea vârfului (PL): 8.04 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 37.6 mm