• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 370 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335856
EAN / GTIN 7291075356526
Herstellernummer 3335856
L-Nummer L24040 77

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 37 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 370-IQ
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.6 mm